Wago Contact - Mini-WSB-bez. oran. aufdr.w: 2 (1ox) - 264-904/000-012

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Mini-WSB-bez. oran. aufdr.w: 2 (1ox)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - orange

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821043843

Réf. Sonepar

00093104384

Réf. Fournisseur

264-904/000-012

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

orange

sans halogène:

Oui