Wago Contact - Module à diodes, 14 DIO M.POLARISAT. - 289-121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 1 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454193027
Réf. Sonepar
00093216107
Réf. Fournisseur
289-121
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de composant:
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
courant assigné In:
1 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
7
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
42.5 mm
hauteur:
65.5 mm
profondeur:
32 mm
plaque de fermeture requise:
Oui