Wago Contact - Module avec interrupteur 1 contact inverseur - 10 A - 789-800

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • courant nominal - 10 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 250...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332792554

Réf. Sonepar

00093002441

Réf. Fournisseur

789-800

Réf. Commerciale

Wago Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

courant nominal:

10 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

250...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

250...250 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

autres alliages sans cuivre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

90 mm