Wago Contact - Module avec relais statique 115 V AC/DC / 0..24 V DC - 2 A - 857-727

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 90...138 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 0...30 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454835569

Réf. Sonepar

00093483556

Réf. Fournisseur

857-727

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

90...138 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

0...30 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

3 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui