Wago Contact - Module avec relais statique 115 V AC/DC / 24..240 V AC - 1 A - 857-717

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...138 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 24...240 V
type de tension de sortie - AC
courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454835538
Réf. Sonepar
00093483553
Réf. Fournisseur
857-717
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension d'entrée:
100...138 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
24...240 V
type de tension de sortie:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
2 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui