Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Module avec relais statique 230 V AC/DC / 0..48 V DC - 0.1 A - 857-708

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 200...253 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 0...48 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454835514

Réf. Sonepar

00093483551

Réf. Fournisseur

857-708

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

200...253 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

0...48 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui