Wago Contact - Module avec relais statique 230 V AC/DC / 24..240 V AC - 1 A - 857-718

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 200...253 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 24...240 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454835521

Réf. Sonepar

00093483552

Réf. Fournisseur

857-718

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

200...253 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

24...240 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui