Wago Contact - Module avec relais statique 24 V DC / 24..240 V AC - 1 A - 857-714

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 20...28.8 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 24...240 V

  • type de tension de sortie - AC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454835545

Réf. Sonepar

00093483554

Réf. Fournisseur

857-714

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension d'entrée:

20...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

24...240 V

type de tension de sortie:

AC

courant de fonctionnement nominal Ie:

2 A

type de sortie numérique:

électronique

avec affichage LED:

Oui