Wago Contact - Module avec relais statiques (SSR) Entrée DC 24 V Sortie DC 24V / 0,1A - 2042-7204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - enfichable
largeur/dimension - 10.3 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143751353
Réf. Sonepar
00093375135
Réf. Fournisseur
2042-7204
Marque
Wago Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
enfichable
largeur/dimension:
10.3 mm
couleur:
gris


