Wago Contact - Module avec relais statiques (SSR) Entrée DC 24 V SORTIE : DC 3 ... 53 V / 4 A - 2042-7504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
mode de pose - enfichable
largeur/dimension - 10.3 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143751292
Réf. Sonepar
00093375129
Réf. Fournisseur
2042-7504
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
enfichable
largeur/dimension:
10.3 mm
couleur:
gris