Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wago Contact - Module d'alimentation 2 pôles pour câble plat 7C - 893-261

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - système d'alimentation

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Système de précâblage rapide WINSTA

Voir tous les produits de cette série

EAN

4045454267285

Réf. Sonepar

00093426728

Réf. Fournisseur

893-261

Réf. Commerciale

Wago Contact

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

système d'alimentation

type de commutation intégrée:

sans

type de raccordement conducteur rond:

raccordement à vis

section transversale du raccordement (fil fin):

0.8...0.8 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

1.5...1.5 mm²

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

gris

couleur du boîtier/corps:

autre

transparent:

Non

type de verrouillage:

sans

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

charge d'incendie:

0 kWh

sans halogène:

Non

matériel de contact:

CuSn

longueur:

21 mm

hauteur:

35.5 mm

largeur:

21 mm