Wago Contact - Module d'alimentation pour câble plat 5x10mm² - 895-1051

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 57 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - système d'alimentation

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Système de précâblage rapide WINSTA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454006259

Réf. Sonepar

00093453028

Réf. Fournisseur

895-1051

Marque

Wago Contact

tension assignée (Ue):

750 V

calibre/courant nominal assigné (In):

57 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

système d'alimentation

type de commutation intégrée:

sans

type de raccordement conducteur rond:

raccordement par borne à ressort

section transversale du raccordement (fil fin):

10...10 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

10...10 mm²

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

transparent:

Non

type de verrouillage:

sans

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

85 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

105 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

charge d'incendie:

0.54444 kWh

sans halogène:

Non

matériel de contact:

CuSn

longueur:

160 mm

hauteur:

65 mm

largeur:

90 mm