Wago Contact - Module de connexion pour 8 capteurs à 3C PNP Led 24 Vdc - 289-665

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 36

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 100 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454368357

Réf. Sonepar

00093216226

Réf. Fournisseur

289-665

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de pôles:

36

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

100 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

105 mm

largeur:

56 mm

hauteur:

105 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm