Wago Contact - Module de fiche de contrôle avec lan Pas 5,08 mm / 0.2 in, orange - 231-128
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
longueur de dénudage - 12 mm
tension assignée (Ue) - 250 V
nombre de pôles - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs Multi Systèmes (MCS)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454761622
Réf. Sonepar
00093476162
Réf. Fournisseur
231-128
Marque
Wago Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
longueur de dénudage:
12 mm
tension assignée (Ue):
250 V
nombre de pôles:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
connectable:
Oui
dimension de trame:
5.08 mm


