Wago Contact - Module de mesure de courant et tension 250A/1A Classe 0,5 - 855-951/250-000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 1 A
diamètre d'ouverture - 16 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces mesure énergie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143556354
Réf. Sonepar
00093355635
Réf. Fournisseur
855-951/250-000
Marque
Wago Contact
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
1 A
diamètre d'ouverture:
16 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
0.2 VA
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
16...16 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
fiche


