Wago Contact - Module de répartition du potentiel 1 potentiel avec 1 bloc d'alimentation - 830-800/000-313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 65 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
profondeur - 85 mm
largeur - 21 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143379380
Réf. Sonepar
00093337938
Réf. Fournisseur
830-800/000-313
Réf. Commerciale
Wago Contact
calibre/courant nominal assigné (In):
65 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
profondeur:
85 mm
largeur:
21 mm
hauteur:
62 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm