Wago Contact - Module de répartition du potentiel 1 potentiel avec 1 bloc d'alimentation - 830-800/000-303

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 65 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • profondeur - 85 mm

  • largeur - 21 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143379304

Réf. Sonepar

00093337930

Réf. Fournisseur

830-800/000-303

Réf. Commerciale

Wago Contact

calibre/courant nominal assigné (In):

65 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

profondeur:

85 mm

largeur:

21 mm

hauteur:

62 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm