Wago Contact - Module de répartition du potentiel 2 potentiels avec 2 blocs d'alimentation - 830-800/000-319

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • profondeur - 106 mm

  • largeur - 98 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143377393

Réf. Sonepar

00093337739

Réf. Fournisseur

830-800/000-319

Réf. Commerciale

Wago Contact

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

profondeur:

106 mm

largeur:

98 mm

hauteur:

48 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm