Wago Contact - Module de répartition du potentiel 2 potentiels avec 2 blocs d'alimentation - 830-800/000-305

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • profondeur - 55 mm

  • largeur - 49 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143379328

Réf. Sonepar

00093337932

Réf. Fournisseur

830-800/000-305

Marque

Wago Contact

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

profondeur:

55 mm

largeur:

49 mm

hauteur:

38 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm