Wago Contact - Module de répartition du potentiel 2 potentiels avec 2 blocs d'alimentation - 830-800/000-306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
profondeur - 55 mm
largeur - 69 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143379335
Réf. Sonepar
00093337933
Réf. Fournisseur
830-800/000-306
Réf. Commerciale
Wago Contact
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
profondeur:
55 mm
largeur:
69 mm
hauteur:
38 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm