Wago Contact - Module de répartition du potentiel 2 potentiels avec 2 blocs d'alimentation - 830-800/000-315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
profondeur - 55 mm
largeur - 49 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143380089
Réf. Sonepar
00093338008
Réf. Fournisseur
830-800/000-315
Réf. Commerciale
Wago Contact
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
profondeur:
55 mm
largeur:
49 mm
hauteur:
38 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm