Wago Contact - Module de signalisation 16 Led, 24 Vdc, Plus commun - 289-202

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de composant - LED

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454495558

Réf. Sonepar

00093230106

Réf. Fournisseur

289-202

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de composant:

LED

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

8

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

47 mm

hauteur:

65.5 mm

profondeur:

32 mm

plaque de fermeture requise:

Oui