Wago Contact - Module de test pour lampes avec 20 diodes pour 10 voies - 289-151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
courant assigné In - 1 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454380960
Réf. Sonepar
00093216111
Réf. Fournisseur
289-151
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de composant:
diode
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
courant assigné In:
1 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
11
étages reliés à l'intérieur:
Non
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-25...40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
69 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
21 mm
plaque de fermeture requise:
Oui