Wago Contact - Module ELKO 10000MYF/63V - 288-824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
tension d'alimentation assignée DC - 0...30 V
stabilisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454649593
Réf. Sonepar
00093233766
Réf. Fournisseur
288-824
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
1 A
tension d'alimentation assignée DC:
0...30 V
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
courant de sortie max. 2:
0.5 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
230...230 V
tension de sortie réglée:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
3
montage direct possible:
Non
largeur:
38 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
85 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non