Wago Contact - Module interface avec connecteur femelle mini-SubD - 289-725
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454371227
Réf. Sonepar
00093293568
Réf. Fournisseur
289-725
Marque
Wago Contact
nombre de pôles:
10
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
85 mm
largeur:
33.5 mm
hauteur:
85 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


