Wago Contact - Module interface avec connecteur femelle SUB-D 37 pôles - 289-578
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 38
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 125 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454473792
Réf. Sonepar
00093266297
Réf. Fournisseur
289-578
Marque
Wago Contact
nombre de pôles:
38
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
tension assignée (Ue):
125 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
85 mm
largeur:
99 mm
hauteur:
85 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


