Wago Contact - Module interface DIN 41612 C Connecteur femelle SUR PIED sans support - 289-430

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 32

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143106658

Réf. Sonepar

00093216147

Réf. Fournisseur

289-430

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de pôles:

32

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

2

profondeur:

63.5 mm

largeur:

97 mm

hauteur:

63.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm