Wago Contact - Module interface DIN 41612 CONN.MALE VERT. dans boîtier support - 289-522
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 64
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 100 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454385095
Réf. Sonepar
00093216189
Réf. Fournisseur
289-522
Marque
Wago Contact
nombre de pôles:
64
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
100 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
85 mm
largeur:
171 mm
hauteur:
85 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


