Wago Contact - Module interface ethernet YC J22/ 739 - 289-178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454326142
Réf. Sonepar
00093812242
Réf. Fournisseur
289-178
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
autre
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
autre