Wago Contact - Module interface HE10 10 pôles dans boîtier support - 289-501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 10
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 125 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454353452
Réf. Sonepar
00093216175
Réf. Fournisseur
289-501
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles:
10
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
125 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
85 mm
largeur:
38 mm
hauteur:
85 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm