Wago Contact - Module interface HE10 20 pôles dans boîtier support - 289-504

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454783129

Réf. Sonepar

00093216178

Réf. Fournisseur

289-504

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de pôles:

20

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

125 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

85 mm

largeur:

53.5 mm

hauteur:

85 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm