Wago Contact - Module interface HE10 64 pôles sur pied sans boîtier - 289-409

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 64

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454353445

Réf. Sonepar

00093216134

Réf. Fournisseur

289-409

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

64

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

63.5 mm

largeur:

187 mm

hauteur:

63.5 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm