Wago Contact - Module interface pour Ethernet RJ-45 - 289-174/790-108

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454317515

Réf. Sonepar

00093431751

Réf. Fournisseur

289-174/790-108

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

autre

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

autre