Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Module interface pour ETHERNET RJ-45 pour rail DIN TS 35 avec étriers de serrage - 289-195

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Module interface pour ETHERNET RJ-45 pour rail DIN TS 35 avec étriers de serrage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.5 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - fiche

  • finition raccordement électrique, côté commande - RJ45

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4055143292986

Réf. Sonepar

00093002736

Réf. Fournisseur

289-195

Marque

Wago Contact

nombre de pôles:

8

calibre/courant nominal assigné (In):

1.5 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

fiche

finition raccordement électrique, côté commande:

RJ45

degré de pollution:

2

profondeur:

81.4 mm

largeur:

26.8 mm

hauteur:

64.4 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm