Wago Contact - Module interface SUB-D femelle 15 pôles dans boîtier support (Pour cordon soudé) - 289-556

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 15

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454417857

Réf. Sonepar

00093216211

Réf. Fournisseur

289-556

Réf. Commerciale

Wago Contact

nombre de pôles:

15

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

125 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

degré de pollution:

2

profondeur:

85 mm

largeur:

46 mm

hauteur:

85 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm