Wago Contact - Module pour distribution de potentiel - 8 x 24V - 787-3861/000-2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4066966392807
Réf. Sonepar
00093639280
Réf. Fournisseur
787-3861/000-2000
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de pôles:
8
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
94 mm
largeur:
6 mm
hauteur:
97.8 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm