Wago Contact - Module redondance 24 V DC - 2 x 20 A - 787-885
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 18...30 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée DC - 18...30 V
stabilisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4045454909802
Réf. Sonepar
00093490980
Réf. Fournisseur
787-885
Marque
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
18...30 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
18...30 V
stabilisé:
Non
courant de sortie max. 2:
40 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
montage direct possible:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
181 mm
profondeur:
181 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20


