Wago Contact - Module redondance 48 V DC - 2 x 20 A - 787-886

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 36...54 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 36...54 V

  • stabilisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050821262725

Réf. Sonepar

00093126272

Réf. Fournisseur

787-886

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

36...54 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée DC:

36...54 V

stabilisé:

Non

courant de sortie max. 2:

40 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

1920 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

montage direct possible:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

181 mm

profondeur:

181 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20