Wago Contact - MODULE RELAIS 1RT COMMUTAT.MAN/0/AUT - 789-329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
courant nominal - 12 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821110149
Réf. Sonepar
00093111014
Réf. Fournisseur
789-329
Réf. Commerciale
Wago Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
courant nominal:
12 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
autres alliages sans cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
90 mm