Wago Contact - MODULE REPARTITEUR DE POTENTIEL - 288-867
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821889687
Réf. Sonepar
00093188968
Réf. Fournisseur
288-867
Marque
Wago Contact
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
150 mm
largeur:
70 mm
hauteur:
105 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


