Wago Contact - Module SFP 1000Base-SX - FO multimode - Connecteur LC - 0.55 km - DDM - 852-1200

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - autre

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143394161

Réf. Sonepar

00093339416

Réf. Fournisseur

852-1200

Marque

Wago Contact

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

autre

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

gérable:

Non

type de construction:

autre

Ethernet:

Oui

power over Ethernet:

autre

nombre de ports PoE:

0

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

1

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports LC (LR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports POF 100 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports POF 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

longueur d'onde:

0.00085 nm

nombre de commutateurs empilables max.:

0

hauteur:

13.3 mm

couche 2:

Non

couche 3:

Non

largeur:

13.4 mm

profondeur:

56.6 mm

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

13.3 mm

largeur:

13.4 mm

profondeur:

56.6 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non