Wago Contact - Module SFP 1000Base-ZX - FO monomode - Connecteur LC - 80 km - DDM - 852-1280

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • type de construction - autre

  • Ethernet - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143394154

Réf. Sonepar

00093339415

Réf. Fournisseur

852-1280

Marque

Wago Contact

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

type de construction:

autre

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

1

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC (LR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

longueur d'onde:

0.00155 nm

hauteur:

13.3 mm

largeur:

13.4 mm

profondeur:

56.6 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non