Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Module SFP 100Base-FX - FO monomode - Connecteur LC - 30 km - 852-201/107-030

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • type de construction - autre

  • Ethernet - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Composants spécifiques AUTOMATION

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454635411

Réf. Sonepar

00093000836

Réf. Fournisseur

852-201/107-030

Marque

Wago Contact

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

type de construction:

autre

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Oui

Ethernet gigabit:

Non

Ethernet 10 gigabits:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

1

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports LC (LR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s:

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports WAN RNIS:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

Ethernet 40 gigabits:

Non

longueur d'onde:

0.00131 nm

hauteur:

13.3 mm

largeur:

13.4 mm

profondeur:

56.6 mm

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non