Wago Contact - Module SFP 100Base-FX - FO multimode - Connecteur LC - 2 km - 852-201/107-002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s - 0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0
type de construction - autre
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Composants spécifiques AUTOMATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454635404
Réf. Sonepar
00093000835
Réf. Fournisseur
852-201/107-002
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 100/1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
0
type de construction:
autre
Ethernet:
Oui
Fast Ethernet:
Oui
Ethernet gigabit:
Non
Ethernet 10 gigabits:
Non
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:
1
nombre de ports SC 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports MT-RJ 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports LC (LR) 10 Gbit/s:
0
nombre de ports LC (SR) 10 Gbit/s:
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports WAN RNIS:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
0
Ethernet 40 gigabits:
Non
longueur d'onde:
0.00131 nm
hauteur:
13.3 mm
largeur:
13.4 mm
profondeur:
56.6 mm
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non


