Wago Contact - Module tampon capacitif 24 V DC - 20 A - 400ms - 787-881

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 20.4...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 20...30 V

  • stabilisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454909826

Réf. Sonepar

00093490982

Réf. Fournisseur

787-881

Marque

Wago Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

20.4...24 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée DC:

20...30 V

stabilisé:

Non

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

4

montage direct possible:

Non

largeur:

57 mm

hauteur:

181 mm

profondeur:

181 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP20