Wago Contact - Modules à 8 diodes indépendantes P600B / 100Vac/dc / 6A - 289-103

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de composant - diode

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • courant assigné In - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 100 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interfaces électroniques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4045454569372

Réf. Sonepar

00093216102

Réf. Fournisseur

289-103

Réf. Commerciale

Wago Contact

type de composant:

diode

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

courant assigné In:

6 A

tension assignée (Ue):

100 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

couleur:

autre

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

16

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-25...40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

42.5 mm

hauteur:

65.5 mm

profondeur:

31.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui