Wago Contact - Modules d'alimentation à découpage p - 787-1014/072-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 2 A
tension d'alimentation assignée DC - 40...90 V
tension de sortie ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143256544
Réf. Sonepar
00093144794
Réf. Fournisseur
787-1014/072-000
Réf. Commerciale
Wago Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
2 A
tension d'alimentation assignée DC:
40...90 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
48 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
montage direct possible:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
89 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20