Wago Contact - OCTOCOU E:2XDC/24V/S:2XDC/9-60V/0.1A - 857-1494
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 16.8...31.2 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 9...60 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821099826
Réf. Sonepar
00093109982
Réf. Fournisseur
857-1494
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
16.8...31.2 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
9...60 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.1 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


