Wago Contact - OPTO.6MM 24VDC/24VDC/3A/350HZ IN bas - 859-761
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 15...27 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143606158
Réf. Sonepar
00093174927
Réf. Fournisseur
859-761
Marque
Wago Contact
tension d'entrée:
15...27 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
3...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui


