Wago Contact - OPTO.6MM 24VDC/24VDC/3A/350HZ IN ha - 859-762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 19...27 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 3...30 V
type de tension de sortie - DC
courant de fonctionnement nominal Ie - 3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interfaces électroniques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143606165
Réf. Sonepar
00093174929
Réf. Fournisseur
859-762
Réf. Commerciale
Wago Contact
tension d'entrée:
19...27 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
3...30 V
type de tension de sortie:
DC
courant de fonctionnement nominal Ie:
3 A
type de sortie numérique:
électronique
avec affichage LED:
Oui